※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

715x410x880mmツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136576 品番EA956AB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,750
販売価格(税別)
42,500
耐荷重(kg)引出し:5、中間棚:15、 底部棚:20 材質(本体)スチール 引出しあり 材質(車輪)樹脂 仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm) 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする