※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
715x410x1011mmツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136585
品番
EA956AB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,280
販売価格(税別)
¥
44,800
バスケットに入れる
中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
耐荷重(kg)
引出し:5、中間棚:15、 底部棚:20
材質(本体)
スチール
引出し
570(W)×275(D)×65(H)mm
高さ(mm)
1011(H)mm
奥行(mm)
410(D)
間口(mm)
715(W)
材質(車輪)
樹脂
仕様
自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)
質量(kg)
29
注意
※お客様組立品