※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
775x515x880mmツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136594
品番
EA956AB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,170
販売価格(税別)
¥
74,700
バスケットに入れる
引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。
トップ部が開き、工具を収納することができます。
材質(本体)
スチール
引出し
630(W)×44(D)×65(H)mm
高さ(mm)
880(H)mm
奥行(mm)
515(D)
間口(mm)
775(W)
材質(車輪)
樹脂
仕様
自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)
質量(kg)
48
耐荷重
引出し:25、底部棚:50
注意
※お客様組立品