M16×65 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44136601

強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM16
長さ65(mm)
65
100
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
105
110
115
120
125
130
140
150
10
12
14
18
22
ねじピッチ2.0
内容量1箱(50個)注文コード44136601品番M16×65
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別半ねじねじの呼びM16材質長さ(mm)65ねじピッチ2.0寸法S(mm)24表面処理ダクロ寸法e(mm)約27.7頭部形状六角寸法K(mm)10寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10ねじ長さb(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする