※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワゴン
エスコの 樹脂製ワゴン
750x460x980mmツールワゴン(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136619
品番
EA956AK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
材質
トレー:樹脂 柱:アルミ
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
980
奥行(mm)
460
間口(mm)
750
耐荷重(kg)
150
キャスター
固定×2、自在×2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
105
注意
※お客様組立品