※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

676x459x995mm/7段ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136646 品番EA956CB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,170
販売価格(税別)
94,700

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。

段数7 材質(本体)スチール 引出し1/5段目: 569(W)×398(D)×74(H)mm 6・7段目: 569(W)×398(D)×153(H)mm 高さ(mm)995(H)mm 奥行(mm)459(D) 間口(mm)676(W) キャスター径(Φmm)127 材質(車輪)ゴム 付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2 質量(kg)63.5kg 耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする