※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
200x75x270mmキーフックホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136926
品番
EA956VN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
鍵の他にはがきや印鑑も置けるトレイ付
仕様
キーハンガー数:9個
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
200×75×270(H)
質量(g)
570