※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
89x92x55mmパーツトレー(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137048
品番
EA957AC-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
50
外寸(mm)
89×92×55
内寸(mm)
75×75×50