※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1860x810x1170mmロールスタンド(2ロール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44137066 品番EA957AG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,420
販売価格(税別)
72,200

扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。

質量(kg)23.6 タイプ2ロールタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm 適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする