※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
385x160x475mmパーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137093
品番
EA957HG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,646
販売価格(税別)
¥
7,860
バスケットに入れる
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。
間口(mm)
950
奥行(mm)
1050
高さ(mm)
1850
質量(kg)
32.6
適合サイズ
ロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
950×1050×1850
注意
※お客様組立品