※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600x1380mmブラインド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44137364 品番EA970KG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
ホワイト 仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付 材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 長さ(m)1.38 幅(m)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする