EA982AB-37 50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ 44137793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44137793品番EA982AB-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)7使用荷重(kg)1250バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44137793
2022-07-15
用途: トラックの荷締め
農・林・水産業

問題なく使用できました。締機がついている固定側が1mあると、大型の荷台の上の方になるので、背の低い私用には1mより短いものを探そうと思います。
商品は良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする