※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44137827
品番
EA982AB-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,460
販売価格(税別)
¥
38,600
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
2500
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル