※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44138055 品番EA981WM-26B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,711
販売価格(税別)
7,010

UV剤入りで耐候性に優れています。

材質PP 仕様排出口無し タイプ注入口全開タイプ 容量(L)1045 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100 耐候性3年 吊下荷重(kg)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする