※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
35mmx4.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44138134
品番
EA982AB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
500
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル