※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44138195
品番
EA982AC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,615
販売価格(税別)
¥
9,650
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
500
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル