※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
75mmx11m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44138274
品番
EA982AC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,570
販売価格(税別)
¥
48,700
バスケットに入れる
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
10
使用荷重(kg)
2500
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル