※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
300x225mm案内表示板(現場事務所←)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138658
品番
EA983BJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
表示内容
現場事務所←
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300×1
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
注意
※粘着剤は付いていません。