※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139148 品番EA983F-142A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

厚さ(mm)3 材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 幅(mm)100 質量(g)約165 長さ(m)3 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする