※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139175 品番EA983F-146A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)3 材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約355 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする