※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 耐震マット
75x75x900mmクッションガード(油面用/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139297
品番
EA983FE-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様
粘着付
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
幅(mm)
75×75
厚さ(mm)
25
色
イエロー