※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75x75x900mmクッションガード(油面用/黒)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139306 品番EA983FE-342
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。

厚さ(mm)25 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)75×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする