※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 段差プレート
エスコの ゴム製 段差プレート
250x600x95mm段差プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139498
品番
EA983FK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質
再生ゴム
付属品
連結ボルト
寸法(mm)
95×250×600
質量(kg)
8
耐荷重(t)
10まで