※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
255x110mmチェーンスタンド用ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139647
品番
EA983FT-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
仕様
EA983FT-13、-210、-220、-251用
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径255×110
質量(kg)
満水時:約3、 空時:約0.25
タイプ
ウォーターウェイトタイプ