※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
コーン用標示板(立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139717
品番
EA983FT-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容
関係者以外立入禁止
材質
本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様
両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)
280×90×410(H)
質量(g)
560
注意
コーンは別売です。