※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーン用標示板(駐車禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139735 品番EA983FT-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。

表示内容駐車禁止 材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル 仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付 寸法(mm)280×90×410(H) 質量(g)560
注意
コーンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする