※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x700mmコーン(黄/反射無/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139769
品番
EA983FT-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
軽くて持ち運びが容易なコーンです。
材質
低密度ポリエチレン
色
黄
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(g)
850
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません