※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x700mmコーン(赤/反射無/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139778
品番
EA983FT-703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
軽くて持ち運びが容易なコーンです。
材質
低密度ポリエチレン
色
赤
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(g)
850