※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
内径290mm/1.5kgコーンウエイト(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139823
品番
EA983FT-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
内径(Φmm)
290
質量(kg)
1.5
材質
ポリエチレン+ポリプロピレン
寸法(mm)
360×360×30
色
イエロー