※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの タスキ型 安全ベスト
安全ベスト(ゴールド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140058
品番
EA983R-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
仕様
マジックテープ止
材質
反射材:塩化ビニール
色
ゴールド
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
100/120cm
着丈(cm)
52