※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの タスキ型 安全ベスト
安全ベスト(防炎加工/オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140146
品番
EA983R-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
防炎加工を施しています。
燃え広がりにくい仕様となっております。
プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様
マジックテープ止
材質
反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100%
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
95/130cm
着丈(cm)
55