※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36.5mmチェンジロック(4段・番号設定用キー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140259 品番EA983SV-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。
番号設定にキーが必要なのでイタズラや誤操作による番号変更を防止できます。
管理者と使用者の明確な区別ができます。

仕様番号設定用キー1本付属 幅(mm)36.5 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.3 クリアランス(mm)タテ:28.3、ヨコ:18.8 材質(ツル)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする