※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140347
品番
EA983ZA-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
幅(mm)
82
用途
鍵の安全な受け渡しに。
仕様
番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質
本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)
82×53×174(H)
内寸(mm)
58×35×83(H)
クリアランス(mm)
タテ:47、ヨコ:36
ツル径(Φmm)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。