※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mmキャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140679
品番
EA986LC-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,912
販売価格(税別)
¥
9,920
バスケットに入れる
仕様
固定
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
0.7
全高(mm)
150
耐荷重(kg)
250
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70℃