※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140733 品番EA986PF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

静音性に優れています。

車輪径(Φmm)65 取付座(mm)55×28 取付ピッチ(mm)55×28 仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)80 耐荷重(kg)40 A×B(mm)70×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする