※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
65mmキャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140794
品番
EA986PF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
耐荷重(kg)
55
取付座(mm)
55×28
取付ピッチ(mm)
55×28
仕様
固定
材質
金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)
25
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
全高(mm)
80
A×B(mm)
70×47