※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mmキャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140855
品番
EA986PT-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
50
許容荷重(daN)
49
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパー
なし
取付高H(mm)
126
ねじサイズ
M12×25mm