※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140934
品番
EA986TS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
黒(滑り止めゴムシート付)
材質
ナイロン
サイズ(mm)
C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0