※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
71.5mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140959
品番
EA986TS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
黒(滑り止めゴムシート付)
材質
ナイロン
サイズ(mm)
C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0