※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141004
品番
EA987DA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,230
販売価格(税別)
¥
259,300
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.49
揚程(m)
12
仕様
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。
質量(kg)
29.5
電源
単相100V
モーター出力(W)
600
巻上速度(m/min)
5