※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141013
品番
EA987DD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥201,410
販売価格(税別)
¥
183,100
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.2
揚程(m)
8
質量(kg)
10
電源
単相100V
モーター出力(W)
180
巻上速度(m/min)
3.8