※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
20mlオイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141108
品番
EA990PA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
容量(mL)
20
用途
オイル、酸性液体等に
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
40
危険物の類別
非危険物