エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
50mlオイラー(ポリエチレン製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141117
品番
EA990PA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
容量(mL)
50
用途
オイル、酸性液体等に
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
47
危険物の類別
非危険物