曜日別特売
EA991GC-14 1000mlサクションガン エスコ 44141363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000mlサクションガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44141363品番EA991GC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500
用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする