曜日別特売
EA991X-46 1.4Lひしゃく(ステンレス製) エスコ 44141607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.4Lひしゃく(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44141607品番EA991X-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,443
販売価格(税別)
3,130
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)1.4柄長さ(mm)360直径(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする