EA991X-47 1.8Lひしゃく(ステンレス製) エスコ 44141616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.8Lひしゃく(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44141616品番EA991X-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,752
販売価格(税別)
4,320
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)1.8柄長さ(mm)360直径(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする