※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径200mmじょうご(フィルター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44141905 品番EA992B-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,721
販売価格(税別)
6,110

耐油性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

直径(Φmm)200 材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)18、22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする