※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
直径150x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142054
品番
EA992C-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
285
直径(Φmm)
180
寸法(mm)
直径180×285
メッシュ
16
線径(mm)
0.29
目開き(mm)
1.3