※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
直径108mmじょうご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142176
品番
EA992CB-2
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,120
¥
2,698
バスケットに入れる
直径(Φmm)
108
材質
ステンレス(18-8)
仕様
フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)
14