※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
直径152mmじょうご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142255
品番
EA992CD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
直径(Φmm)
152
材質
ステンレス(18-8)
仕様
フィルターなし
構造
空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)
14